Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-17/64 hüvelyk | AG9HJR 20KC22

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-17/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HJR Modell: M.843/320-SST-M8 CLEANKereszthivatkozás: 20KC22

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€146.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCLEAN-Fogantyú
színekRAL 9002 Fehér
befejezFestett
Grip magasság2-33 / 64 "
Markolat hossza11-27 / 64 "
A markolat vastagsága55 / 64 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagPoliamid
A furatközpont középre szerelése11-13 / 16 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz12 43 / 64 "
Teljes szélesség1 17 / 64 "
Vetítés2-33 / 64 "
Csavar méret8
Menetmélység33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységÁr
ELESA M.843/100-SST-M6 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-1/32 hüvelykes | AG9HJQ 20KC21 M.843 / 100-SST-M6 TISZT3-25 / 64 "4 1 / 16 "1.031 "1-53 / 64 "615 / 32 "€41.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-17/64 hüvelyk
€146.62 /Mértékegység