Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES T6-4WP póló 1/4 x 3/8 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PGY 1ZKU6

ELDON JAMES T6-4WP póló 1/4 x 3/8 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PGY Típus: T6-4WPKereszthivatkozás: 1ZKU6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€22.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
Barb méret1 / 4 "
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaSzöges x szöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságBarb méretAlapanyagtest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 foktól 800 fokig F1 / 8 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€59.00
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 foktól 800 fokig F5 / 32 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€66.01
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 foktól 800 fokig F3 / 16 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€80.97
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 foktól 800 fokig F1 / 4 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€86.61
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50 foktól 800 fokig F5 / 16 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€131.67
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 foktól 800 fokig F3 / 8 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€146.35
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 foktól 800 fokig F1 / 2 "Fém316L Stainless SteelEzüstszálkás kalász150 psi-€172.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES T6-4WP póló 1/4 x 3/8 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag
€22.11 /Mértékegység