Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES A4-6BN Nylon adapter 1/4 hüvelykes Npt 150 Psi - 10 db-os csomag | AB4NUX 1ZHY8

ELDON JAMES A4-6BN nejlon adapter, 1/4 hüvelykes Npt 150 Psi – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4NUX Modell: A4-6BNKereszthivatkozás: 1ZHY8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€19.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Barb méret3 / 8 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaNejlon
színekFekete
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50 foktól 275 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES A16-16BN Nylon adapter, 1 hüvelykes Npt 150 Psi - 10 db-os csomag | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"NejlonFekete150 psi1"-50 foktól 275 fokig F€41.68
ELDON JAMES A4-4BN nejlon adapter, 1/4 hüvelykes Npt 150 Psi - 10 db-os csomag | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "NejlonFekete150 psi1 / 4 "-50 foktól 275 fokig F€17.79
ELDON JAMES A4-4NK Adaptermenet Barb Pvdc-hez 1/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€37.15
ELDON JAMES A4-6NK Adaptermenet Barb Pvdc-hez 1/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€40.74
ELDON JAMES A4-8NK Adaptermenet Barb Pvdc-hez 1/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€41.58
ELDON JAMES A6-4NK Adaptermenet Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi3 / 8 "-80 foktól 226 fokig F€47.55
ELDON JAMES A6-6NK Adaptermenet Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWM 1ZJG6 A6-6NK3 / 8 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi3 / 8 "-80 foktól 226 fokig F€45.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES A4-6BN nejlon adapter, 1/4 hüvelykes Npt 150 Psi – 10 db-os csomag
€19.23 /Mértékegység