Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES A4-4WP adapter 1/4 x 1/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PDT 1ZKG3

ELDON JAMES A4-4WP adapter 1/4 x 1/4 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PDT Típus: A4-4WPKereszthivatkozás: 1ZKG3
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
€16.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
Barb méret1 / 4 "
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES A12-12NK Adapter menete Barb Pvdf 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "Polivinilidén-fluoridTermészetes260 psi3 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€76.19
ELDON JAMES A16-16NK Adapter menete Barb Pvdf 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"Polivinilidén-fluoridTermészetes260 psi1"-80 foktól 226 fokig F€89.64
ELDON JAMES A12-12WP adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "polipropilénfehér150 psi3 / 4 "9 fok és 150 fok F között€23.82
ELDON JAMES A12-6WP adapter 3/8 x 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "polipropilénfehér150 psi3 / 4 "9 fok és 150 fok F között€22.35
ELDON JAMES A12-8WP adapter 1/2 x 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PDM 1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "polipropilénfehér150 psi3 / 4 "9 fok és 150 fok F között€22.76
ELDON JAMES A2-3WP adapter 3/16 x 1/8 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "polipropilénfehér150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között€15.97
ELDON JAMES A2-6WP adapter 3/8 x 1/8 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "polipropilénfehér150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között€15.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES A4-4WP adapter 1/4 x 1/4 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag
€16.25 /Mértékegység