Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 51910 Hexkulcs T 5/32 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúság | AC8GPG 3A587

EKLIND 51910 imbuszkulcs T 5/32 hüvelyk 9 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AC8GPG Típus: 51910Kereszthivatkozás: 3A587
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
€6.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság9"
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz3"
FogantyúAcél
Fogantyú típusaPárna markolat
SAE vagy metrikusSAE
AlakT
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 32 "
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFogantyúhosszSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
EKLIND 51906 Hexkulcs T 3/32 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúság | AC8GPC 3A583 51906Piros3"SAE3 / 32 "€5.19
EKLIND 51907 Hexkulcs T 7/64 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúságú AC8GPD 3A584 51907Piros3"SAE7 / 64 "€5.49
EKLIND 51908 Hex Key T 1/8 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúság | AC8GPE 3A585 51908Piros3"SAE1 / 8 "€5.34
EKLIND 51909 Hexkulcs T 9/64 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúságú AC8GPF 3A586 51909Piros3"SAE9 / 64 "€5.72
EKLIND 51912 Hexkulcs T 3/16 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúság | AC8GPH 3A588 51912Piros4"SAE3 / 16 "€7.41
EKLIND 51914 Hexkulcs T 7/32 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúságú AC8GPJ 3A589 51914Piros4"SAE7 / 32 "€8.89
EKLIND 51916 Hex Key T 1/4 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúság | AC8GPK 3A590 51916Piros4"SAE1 / 4 "€11.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 51910 imbuszkulcs T 5/32 hüvelyk 9 hüvelyk hossz
€6.34 /Mértékegység