Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 25024 Hatlapfejű /torx Kulcs St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82

EKLIND 25024 hatlapfejű / torx kulcs St 5/64-1/4in 1.5-6 mm T8-t40

Raktáron
Tétel: AD9EBH Típus: 25024Kereszthivatkozás: 4RB82
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
€62.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex / Torx kulcskészlet
Kar hosszúság1.8 "hogy 3.9"
Kar típusarövid
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaÖsszecsukható, ergonomikus
Mérés típusaSAE / Metrikus / Torx
Darabszám24
Méret kódS11, M4, T6
Méreteket tartalmaz5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKar típusaDarabszámMéreteket tartalmazÁr
EKLIND 25036 Hex /torx Key St Több méret Ergo Fold | AD9GZX 4RU39 250363.6 "hogy 5.2"Standard 360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€96.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 25024 hatlapfejű / torx kulcs St 5/64-1/4in 1.5-6 mm T8-t40
€62.30 /Mértékegység