Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 16506 hatlapfejű kulcs L forma 3mm - 10 db-os csomag - 10 db-os csomag | AA7FRG 15X038

EKLIND 16506 imbuszkulcs L forma, 3 mm - 10 db - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7FRG Típus: 16506Kereszthivatkozás: 15X038
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
€4.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság2 27 / 64 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezgalvanizált
Kezelje a színtSzürke
Fogantyúhossz9 / 32 "
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusMetric
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3mm
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusKar hosszúságbefejezAlakTipp méreteKezelje a színtFogantyúhosszFogantyúPkg. Menny.Ár
EKLIND 16103 imbuszkulcs L 3/64 hüvelyk 1-43/64 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "galvanizáltL3 / 64 "Szürke1 / 2 "Ötvözött acél10€2.58
EKLIND 16104 imbuszkulcs L 1/16 hüvelyk 1-3/4 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "galvanizáltL1 / 16 "Szürke9 / 16 "Ötvözött acél10€2.76
EKLIND 16105 imbuszkulcs L 5/64 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "galvanizáltL5 / 64 "Szürke19 / 32 "Ötvözött acél10€3.62
EKLIND 16106 imbuszkulcs L 3/32 hüvelyk 2 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"galvanizáltL3 / 32 "Szürke43 / 64 "Ötvözött acél10€3.94
EKLIND 16107 imbuszkulcs L 7/64 hüvelyk 2-1/8 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "galvanizáltL7 / 64 "Szürke43 / 64 "Ötvözött acél10€3.91
EKLIND 16108 imbuszkulcs L 1/8 hüvelyk 2-1/4 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "galvanizáltL1 / 8 "Szürke3 / 4 "Ötvözött acél10€4.53
EKLIND 16109 imbuszkulcs L 9/64 hüvelyk 2-3/8 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "galvanizáltL9 / 64 "Szürke51 / 64 "Ötvözött acél10€5.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 16506 imbuszkulcs L forma, 3 mm - 10 db - 10 db-os csomag
€4.17 /csomag