Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 15709 Szabotázsálló Torx kulcs L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9

EKLIND 15709 Szabotázsálló Torx kulcs L T9 3-13/64 L

Raktáron
Tétel: AB9FZE Típus: 15709Kereszthivatkozás: 2CXZ9
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
€11.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló Torx kulcs
Kar hosszúság3 13 / 64 "
Penge anyagHőkezelt 8650 króm nikkelötvözet Hexacél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtSzürke
Fogantyúhossz19 / 32 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT9
Működési szög35 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
EKLIND 15706 Szabotázsálló Torx kulcs L T6 2-25/32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€12.11
EKLIND 15707 Szabotázsálló Torx kulcs L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7€11.27
EKLIND 15708 Szabotázsálló Torx kulcs L T8 3 hüvelyk hosszúságú AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€11.39
EKLIND 15710 Szabotázsálló Torx kulcs L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€5.55
EKLIND 15715 Szabotázsálló Torx kulcs L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€5.76
EKLIND 15720 szabotázsálló Torx kulcs L T20 3-3/4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€6.09
EKLIND 15725 szabotázsálló Torx kulcs L T25 4 hüvelyk hossz | AB9GAJ 2CYA4 157254"51 / 64 "T25€6.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 15709 Szabotázsálló Torx kulcs L T9 3-13/64 L
€11.39 /Mértékegység