EEMAX SPEX100T EE elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm Max. Áramlási sebesség | CH6RNL 451G52

EEMAX SPEX100T EE elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm max. Áramlási sebesség

Cikkszám: CH6RNL Modell: SPEX100T EEKereszthivatkozás: 451G52
€657.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő
erősítők36A
Alapértelmezett hőmérséklet90 fok. F
Mélység3"
Magasság9 3 / 4 "
Max. Áramlási sebesség3 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.2 gpm
FelszerelésBármely Irány
Fázis1
nyomás tartomány35 psi és 150 psi között
Temp. Hatótávolság70-90 fok. F
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM136 fok. F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM45 fok. F
Feszültség277
Vízcsatlakozás3 / 8 "
Vízmelegítő alkalmazásSzemmosás
Watts10000W
Szélesség5 1 / 4 "
Vezetékméret8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX SPEX100T EE elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm max. Áramlási sebesség
€657.97 /Mértékegység