Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04160.125.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-12 x 8 | AB9TWN 2FA19

APPROVED VENDOR U04160.125.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-12 x 8

Raktáron
Tétel: AB9TWN Modell: U04160.125.0800Kereszthivatkozás: 2FA19 / 156P20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.25 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossza a feje alatt8"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.476
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.125.0800 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-12 x 8
€56.07 /Mértékegység