Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING FSRRM24 távrelé modul | AA9RQJ 1EXZ2

EDWARDS SIGNALING FSRRM24 távoli relé modul

Raktáron
Tétel: AA9RQJ Modell: FSRRM24Kereszthivatkozás: 1EXZ2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€186.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli relé modul
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység1-1 / 2 "
Magasság3.375 "
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8537109070
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSRRM24 távoli relé modul
€186.39 /Mértékegység