EDWARDS SIGNALING 105 -ös sorozatú folyamatos vagy villogó LED -es jelzőfények


Szűrő
Burkolat: NEMA 4X ház , Felvillanások percenként: 65 , Ház anyaga: Üvegerősítésű hőre lágyuló műanyag poliészter , Lámpa élettartama: 148,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: felületi , Értékelés: UL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály , Feszültség: 120 VAC 50/60 Hz-en
StílusModellszínekÁramlatÁtmérőMagasságÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
105XBRMW120A
--4-1 / 2 "4-5 / 8 "--
ajánlatkérés
B
105XBRMA120A
Borostyán0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€704.83
B
105XBRMA24D
Borostyán0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€739.62
C
105XBRMB120A
Kék0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€723.77
C
105XBRMB24D
Kék0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€759.85
D
105XBRMG120A
Zöld0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€838.91
D
105XBRMG24D
Zöld0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€715.02
E
105XBRMR24D
Piros0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€788.52
E
105XBRMR120A
Piros0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€758.23
A
105XBRMW24D
fehér0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€789.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?