Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 95A-N5 könnyű terhelésű stroboszkóp, sárga, 120VAC, 6 x 7 3/6 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA7PVM Modell: 95A-N5Kereszthivatkozás: 16G538
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
€627.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
Áramlat0.1 A
Mélység4.187 "
Átmérő6"
Villog percenként65
Magasság7.625 "
Ház színeEzüst
Ház anyagaÖntött alumínium
Lencse színeBorostyán
Objektív kialakításStrobe Cső
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény1,400,000 CP
FelszerelésKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz
Hangszint85dB @ 10 láb
Feszültség120 VAC
Szélesség7.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA lámpa élettartamaszínekÁramlatLámpa típusaLencse színeObjektív kialakításFényteljesítményFelszerelésÁr
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, piros, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PTY 16G502 92R-N55000 XNUMX óra.Piros0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€676.66
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 kis teljesítményű villanófény, borostyánsárga, 120 VAC, 0.1 A minősítés | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 XNUMX óra.Borostyán0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€644.43
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, kék, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUA 16G504 92B-N55000 XNUMX óra.Kék0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€661.57
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, zöld, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUB 16G505 92G-N55000 XNUMX óra.Zöld0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€610.87
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, átlátszó, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUC 16G506 92C-N55000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€623.62
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 könnyű villogó lámpa, piros, 120 VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 XNUMX óra.Piros0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€515.53
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, borostyánsárga, 120VAC, 4 9/32 hüvelyk átm. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 XNUMX óra.Borostyán0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€521.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 95A-N5 könnyű terhelésű stroboszkóp, sárga, 120VAC, 6 x 7 3/6 hüvelyk méretű
€627.71 /Mértékegység