Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 92C-N5 könnyű villogó fény, átlátszó, 120 VAC, 0.1 A névleges

Raktáron
Tétel: AA7PUC Modell: 92C-N5Kereszthivatkozás: 16G506

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€623.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
színekSzűrő kikapcsolása
Áramlat0.1A AC
Átmérő6"
Villog percenként65
Magasság6.125 "
Ház anyagaÖntött acél
A lámpa élettartama5000 XNUMX óra.
Lámpa típusaStrobe Cső
Objektív kialakításFresnel
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény1,400,000 XNUMX XNUMX Candela
Felszerelés1/2 "NPT cső
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésVízálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA lámpa élettartamaszínekÁramlatLámpa típusaLencse színeObjektív kialakításFényteljesítményFelszerelésÁr
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, piros, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PTY 16G502 92R-N55000 XNUMX óra.Piros0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€676.66
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 kis teljesítményű villanófény, borostyánsárga, 120 VAC, 0.1 A minősítés | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 XNUMX óra.Borostyán0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€644.43
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, kék, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUA 16G504 92B-N55000 XNUMX óra.Kék0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€661.57
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, zöld, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUB 16G505 92G-N55000 XNUMX óra.Zöld0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€610.87
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 könnyű villogó lámpa, piros, 120 VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 XNUMX óra.Piros0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€515.53
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, borostyánsárga, 120VAC, 4 9/32 hüvelyk átm. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 XNUMX óra.Borostyán0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€521.51
EDWARDS SIGNALING 96BB-N5 Light Duty Strobe Light, kék, 120VAC, 0.1A Besorolás | AA7PUF 16G509 96BB-N53000 XNUMX óra.Kék0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€472.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92C-N5 könnyű villogó fény, átlátszó, 120 VAC, 0.1 A névleges
€623.62 /Mértékegység