EDWARDS SIGNALING 89STRB-N5 süllyesztett villogó, kék, 120 VAC, 0.115 A névleges

Tétel: CF4NXY Modell: 89STRB-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
színekKék
Jelenlegi minősítés0.115A
Dimenzió3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Flash sebesség percenként60 FPM
Lámpa típusaxenon
Fényteljesítmény20 CD
FényforrásVillogó stroboszkóp
Standard UL 1638
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésFényteljesítményFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 89STRA-AQ süllyesztett villanófény, borostyánsárga, 24VAC/DC, 0.39A Besorolás | CF4NXV 89STRA-AQBorostyán0.39A90 CD24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89STRA-N5 süllyesztett villogó, borostyánsárga, 120 VAC, 0.115 A Besorolás | CF4NXW 89STRA-N5Borostyán0.115A90 CD120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89STRB-AQ süllyesztett villanófény, kék, 24VAC/DC, 0.39A Besorolás | CF4NXX 89STRB-AQKék0.39A20 CD24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89STRC-AQ süllyesztett villanófény, átlátszó, 24VAC/DC, 0.39A Besorolás | CF4NXZ 89STRC-AQ-0.39A150 CD24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89STRC-N5 süllyesztett villogó, átlátszó, 120 VAC, 0.115 A Besorolás | CF4NYA 89STRC-N5-0.115A150 CD120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89STRG-AQ süllyesztett villogó, zöld, 24VAC/DC, 0.39A Besorolás | CF4NYB 89STRG-AQZöld0.39A70 CD24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89STRG-N5 süllyesztett villanófény, zöld, 120 VAC, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 hüvelykes méret | CF4NYC 89STRG-N5Zöld--120 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89STRB-N5 süllyesztett villogó, kék, 120 VAC, 0.115 A névleges