Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7120-1 csőjelölő benzin sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3

BRADY 7120-1 Pipe Marker Benzinsárga 2-1/2 - 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF4EGG Modell: 7120-1Kereszthivatkozás: 8TNX3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7120-4 csőjelölő benzinsárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF3RZG 8CNV9 7120-4Sárga3/4" to 2-3/8"FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.00
BRADY 7120-1HV csőjelölő benzin sárga 8 hüvelykes vagy nagyobb | AF4CJX 8PLZ0 7120-1HVSárga8 "és nagyobbFeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€29.11
BRADY 4323-A csőjelölő benzin | AF8CNW 24VJ22 4323-Abarna3/4 to 1-3/8"fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.36
BRADY 4323-B csőjelölő benzin | AF8CNX 24VJ23 4323-Bbarna1-1/2 to 2-3/8"fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.62
BRADY 4323-C csőjelölő benzin | AF8CNY 24VJ24 4323-Cbarna2-1/2 to 3-7/8"fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7120-1 Pipe Marker Benzinsárga 2-1/2 - 7-7/8 In
€23.00 /Mértékegység