EDWARDS SIGNALING 88-100 transzformátor, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NXA

EDWARDS SIGNALING 88-100 transzformátor, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelyk méret

Tétel: CF4NXA Modell: 88-100
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Dimenzió4-11/16" x 5-15/16" x 3-1/2"
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljesítmény értékelése100 / 50VA
Elsődleges feszültség120 VAC
Másodlagos feszültség24 / 12V
Standard UL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseElsődleges feszültségMásodlagos feszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 88-50 transzformátor, 50W 120V, 3 15/16 x 5 1/2 hüvelykes méret | CF4NXD 88-5025 / 50VA120 VAC12 / 25V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 88-Y100 transzformátor, 100 W 240 V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NXG 88-Y10050 / 100VA240 VAC12 / 24V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 88-Y50 transzformátor, 50W 240V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NXH 88-Y5025 / 50VA240 VAC12 / 24V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 88-100 transzformátor, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelyk méret