EDWARDS SIGNALING 88-Y100 transzformátor, 100 W 240 V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NXG

EDWARDS SIGNALING 88-Y100 transzformátor, 100 W 240 V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelykes

Cikkszám: CF4NXG Modell: 88-Y100
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Dimenzió3-15/16" x 5-15/16" x 3-1/2"
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljesítmény értékelése50 / 100VA
Elsődleges feszültség240 VAC
Másodlagos feszültség12 / 24V
Standard UL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseElsődleges feszültségMásodlagos feszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 88-100 transzformátor, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NXA 88-100100 / 50VA120 VAC24 / 12V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 88-50 transzformátor, 50W 120V, 3 15/16 x 5 1/2 hüvelykes méret | CF4NXD 88-5025 / 50VA120 VAC12 / 25V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 88-Y50 transzformátor, 50W 240V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NXH 88-Y5025 / 50VA240 VAC12 / 24V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 88-Y100 transzformátor, 100 W 240 V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 hüvelykes