EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 Double Projection Horn, 250VDC, 0.014A Rating

Tétel: CF4NVY Modell: 873DPO-S1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Jelenlegi minősítés0.014A
Dimenzió11 "x 6-1 / 8" x 4 "
Standard UL
Feszültségértékelés250 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 dupla vetítőkürt, 24VAC, 0.63A Besorolás | CF4NVN 872DPO-G50.63A24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 872DPO-N5 dupla vetítésű kürt, 120 VAC, 11 x 6 1/8 x 4 hüvelykes méret | CF4NVP 872DPO-N5-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 dupla vetítőkürt, 240 VAC, 11 x 6 1/8 x 4 hüvelykes méret | CF4NVQ 872DPO-R5-240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 873DPO-G1 dupla vetítőkürt, 24VDC, 11 x 6 1/8 x 4 hüvelykes méret | CF4NVW 873DPO-G1-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 873DPO-P1 Dupla vetítőkürt, 125VDC, 0.025A Besorolás | CF4NVX 873DPO-P10.025A125 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 Double Projection Horn, 250VDC, 0.014A Rating