Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 hanggenerátor, 120VAC

Raktáron
Tétel: AA7QAW Típus: 5540M-24N5Kereszthivatkozás: 16G665
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
€1,887.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTone Generator
erősítők0.36A
színekSzürke
decibel110db
Mélység3.5 "
Magasság4"
Ház anyagacink ötvözet
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelés1/2 "vezeték vagy felület
Működési hőmérséklet.-31 foktól 104 fokig F veszélyes helyek, -40 foktól 151 fokig F veszélyes helyek
Feszültség120 VAC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ hanggenerátor, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | AA7QAX 16G666 5540M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC24 VAC/DC€1,864.08
EDWARDS SIGNALING 5540M-120N5 hanggenerátor, 120 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMV 5540M-120N5---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 hanggenerátor, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMW 5540M-120Y6---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540M-24Y6 hanggenerátor, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMX 5540M-24Y6---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24N5 hanggenerátor, 120 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMZ 5540MV-24N5---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24Y6 Hanggenerátor, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 hanggenerátor, 120VAC
€1,887.15 /Mértékegység