Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ hanggenerátor, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AA7QAX Típus: 5540M-24AQKereszthivatkozás: 16G666
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
€1,864.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTone Generator
erősítők0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
színekSzürke
decibel110db
Mélység3.5 "
Magasság4"
Ház anyagacink ötvözet
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelés1/2 "vezeték vagy felület
Működési hőmérséklet.-31 foktól 104 fokig F veszélyes helyek, -40 foktól 151 fokig F veszélyes helyek
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 hanggenerátor, 120VAC | AA7QAW 16G665 5540M-24N50.36A120 VAC€1,887.15
EDWARDS SIGNALING 5540M-120N5 hanggenerátor, 120 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMV 5540M-120N5---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 hanggenerátor, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMW 5540M-120Y6---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540M-24Y6 hanggenerátor, 120 240 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMX 5540M-24Y6---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24N5 hanggenerátor, 120 VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelykes méret | CF4NMZ 5540MV-24N5---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24Y6 Hanggenerátor, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ hanggenerátor, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 hüvelyk méret
€1,864.08 /Mértékegység