EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 távoli hangszóró/erősítő, 120VAC, 0.36A Besorolás | AA7QAV 16G664

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 távoli hangszóró/erősítő, 120VAC, 0.36A minősítés

Raktáron
Tétel: AA7QAV Típus: 5532M-N5Kereszthivatkozás: 16G664

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,775.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
erősítők0.36A
színekSzürke
decibel100dB @ 10 láb
Mélység8.875 "
Magasság13 "
Ház anyagacink ötvözet
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelés1/2 "vezeték vagy felület
Működési hőmérséklet.-31 foktól 104 fokig F veszélyes helyek, -40 foktól 151 fokig F veszélyes helyek
Feszültség120 VAC
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 5532MD-10AW Távoli hangszóró/erősítő | CF4NMP 5532MD-10AW---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5532MD-70AW Távoli hangszóró/erősítő | CF4NMQ 5532MD-70AW---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-AQ távoli hangszóró/erősítő, 24VAC/DC | CF4NMR 5532MHV-AQ-24 VAC/DC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-Y6 távhangszóró/erősítő, 120 250V, 0.39-0.19A Besorolás | CF4NMT 5532MHV-Y60.39-0.19A--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5532M-Y6 távoli hangszóró/erősítő, 120 250 V, 0.21–0.1 A Besorolás | CF4NMU 5532M-Y60.21-0.1A--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 távoli hangszóró/erősítő, 120VAC, 0.36A minősítés
€1,775.64 /Mértékegység