REELCRAFT CA33112 M kézi hajtókaros tömlődob, nagy teherbírású, belső átmérő 3/4 hüvelyk, tömlő hossza 100 láb

Tétel: BT6MHF Modell: CA33112 M
€698.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó

Termék részletek:

,A Reelcraft 30000-es sorozatú tömlődobjait masszív, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezték, amelyek hosszú tömlőt és nagy tárolókapacitást igényelnek. A csupa csavarozott, fárasztó varratmentes szerkezet, a teljes áramlású forgó, valamint a nehéz acélváz, az orsó és a dob biztosítja a leghosszabb élettartamot. A 30000-es sorozatú vibrációálló, önzáró rögzítőelemek ideálisak ipari vagy szántóföldi használatra, például gyepápoláshoz vagy kártevőirtáshoz., , ,A tömlőcsere egyszerűvé vált – a hattyúnyak könnyen eltávolítható, így leegyszerűsítve a hosszú tömlő tekercshez való hozzáadását ., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Könnyen növelhető a feszültség – A T-fogantyús feszítőszerkezet lehetővé teszi az orsó megfelelő feszítését, hogy kiküszöbölje az orsó szabad orsóját. tekercs., ,Made in USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő kívül Dia.meghajtó típusabefejezBeömlőnyílásHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Ár
REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 400 láb | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-35 "-250 fok F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tömlőtekercs motorral hajtott 3/4 hüvelyk azonosító x 275 láb | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.25 "-250 fok F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk azonosító x 140 láb 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 tömlőtekercs nagy teljesítményű kézi hajtókar | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-40 "-250 fok F€797.39
REELCRAFT CA38112 M1 orsó nyomómosó | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€695.41
REELCRAFT CA32112 M1 orsótömlő 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarTartós porszóró-25 "-250 fok F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 orsótömlő | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-23.625 "-250 fok F€1,796.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CA33112 M kézi hajtókaros tömlődob, nagy teherbírású, belső átmérő 3/4 hüvelyk, tömlő hossza 100 láb
€698.55 /Mértékegység