Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 120V, 4 9/32 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AA7PTW Típus: 48XBRMR120AKereszthivatkozás: 16G494
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
€651.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekPiros
Áramlat0.108 A AC
Mélység4.28 "
Átmérő4.28 "
Villog percenként65
Magasság4.21 "
Ház anyagaPolikarbonát / ABS
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusa(6) LED
Objektív kialakításSnap Mount
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésPanel / Vezeték
Működési hőmérséklet.-31 foktól 150 fokig F
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség120 VAC
Szélesség4.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁramforrásFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, borostyánsárga, 120 V, 4 9/32 hüvelyk átm. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120ABorostyán0.108 A AC120 VAC120 VAC€659.73
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, borostyánsárga, 24V, 0.215A Besorolás | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24DBorostyán0.215 A AC24 VDC24 VDC€608.07
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, kék, 120V, 4 9/32 hüvelyk átm. | AA7PTR 16G490 48XBRMB120AKék0.108 A AC120 VAC120 VAC€613.25
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, kék, 24 V, 1/2 hüvelykes védőcső | AA7PTT 16G491 48XBRMB24DKék0.215 A AC24 VDC24 VDC€604.65
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, zöld, 120V, 4 9/32 hüvelyk átm. | AA7PTU 16G492 48XBRMG120AZöld0.108 A AC120 VAC120 VAC€620.42
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, zöld, 24V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24DZöld0.215 A AC24 VDC24 VDC€627.23
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 24 V, 0.215 A Besorolás | AA7PTX 16G495 48XBRMR24DPiros0.215 A AC24 VDC24 VDC€638.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 120V, 4 9/32 hüvelyk átm.
€651.22 /Mértékegység