Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270FY1248D izzómodul, sárga, 70 mm-es méretű

Raktáron
Tétel: AA7QDW Típus: 270FY1248DKereszthivatkozás: 16G735
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
€95.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó modul izzóval
színekSárga
ÁramlatVáltozó
Átmérő70mm
Villog percenként110 +/- 20
Magasság3.11 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama2000 óra Izzó, 100,000 XNUMX óra. VEZETTE
Lámpa típusaIzzó vagy LED
Objektív kialakításEZ Twist and Lock Dome
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-22-140 F fok
ÉrtékelésUL
Feszültség12–48 VDC
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D izzómodul, borostyánsárga, 70 mm-es méret | AA7QDK 16G725 270FA1248DBorostyán70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€98.64
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A izzómodul, borostyánsárga, 70 mm-es méretű, 2.95 hüvelyk átmérőjű, 24/48/110/240 VAC 50/60 Hz-en | AA7QDL 16G726 270FA24240ABorostyán70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€100.05
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D izzómodul, kék, 70 mm-es méret | AA7QDM 16G727 270FB1248DKék70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€103.77
EDWARDS SIGNALING 270FB24240A izzómodul, kék, 70 mm-es méret | AA7QDN 16G728 270FB24240AKék70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€100.05
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D izzómodul, zöld, 70 mm-es méret | AA7QDP 16G729 270FG1248DZöld70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€103.66
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A izzómodul, zöld, 70 mm-es méret | AA7QDQ 16G730 270FG24240AZöld70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€97.93
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D izzómodul, piros, 70 mm-es méret | AA7QDR 16G731 270FR1248DPiros70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€99.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FY1248D izzómodul, sárga, 70 mm-es méretű
€95.99 /Mértékegység