EDWARDS SIGNALING 125STRHR120AB nagy fényerejű fénykimenet, 120 V, piros, 0.12 A névleges

Tétel: CF4MJH Modell: 125STRHR120AB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Jelenlegi minősítés0.12A
Átmérő3-1 / 4 "
HázNEMA 4X ház
Magasság3-7 / 8 "
Lámpa típusaxenon
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásStrobe
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőHázMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A nagy fényerejű kimeneti villogó, 120V, piros, 0.12A Besorolás | AA7PYC 16G598 125STRHR120APiros3.25 "-3.875 "Strobe Cső-€415.51
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A nagy fényerejű kimeneti villanófény, 120V, borostyánsárga, 0.12A Besorolás | AA7PYD 16G599 125STRHA120ABorostyán3.25 "-3.875 "Strobe Cső-€394.30
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB nagy fényerejű kimeneti villogó, 120V, borostyánsárga, 0.12A Besorolás | CF4MJA 125STRHA120ABBorostyán3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A nagy fényerejű kimeneti villogó, 120V, kék, 0.12A Besorolás | CF4MJB 125STRHB120AKék3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB High Light Output Strobe, 120V, kék, 0.12A Besorolás | CF4MJC 125STRHB120ABKék3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A nagy fényerejű kimenő villogó, 120V, átlátszó, 0.12A Besorolás | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB High Light Output Strobe, 120V, Clear | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120AB nagy fényerejű fénykimenet, 120 V, piros, 0.12 A névleges