AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-3/4M-1-EXP férfi hűtő közepes állvánnyal, 30 hüvelykes méret, 3/4 LE, 10400 CFM, alumínium

Cikkszám: CE8DJU Típus: 30DAL-3/4M-1-EXP
€4,742.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.30 "
meghajtó típusaKözvetlen
HP3/4
Motor fordulatszám1140
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis1
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.HPMotor fordulatszámFázisFeszültségÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4M-1-EXP férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXV 18DA-1 / 4M-1-EXP18 "1/417251115/230€2,428.36
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-TEFC férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXW 18DA-1 / 4M-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,002.64
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4M-3-EXP férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXX 18DA-1 / 4M-3-EXP18 "1/417253230/460€2,264.18
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-TEFC férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXY 18DA-1 / 4M-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,029.36
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3M-1-EXP férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYR 18DA-1 / 3M-1-EXP18 "1/317251115/230€2,504.73
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-TEFC férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYT 18DA-1 / 3M-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,126.73
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3M-3-EXP férfi hűtő közepes állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYU 18DA-1 / 3M-3-EXP18 "1/317253230/460€2,407.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-3/4M-1-EXP férfi hűtő közepes állvánnyal, 30 hüvelykes méret, 3/4 LE, 10400 CFM, alumínium
€4,742.43 /Mértékegység