EDWARDS SIGNALING 125 -ös sorozatú nagy fénykibocsátású villogók


Szűrő
Aktuális rajz: 0.12A AC , Jelenlegi értékelés: 0.12A , Felvillanások percenként: 65 , Ház anyaga: Polikarbonát / ABS keverék , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 300,000 XNUMX XNUMX Candela , Beépítési: 1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub , Áramforrás: 120 VAC , Értékelés: NEMA 4X
StílusModellszínekÁtmérőHázMagasságLámpa típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
125STRHC120A
-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
125STRHR120AB
-3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
125STRHC120AB
-----120V-
ajánlatkérés
C
125STRHA120AB
Borostyán3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
125STRHA120A
Borostyán3.25 "-3.875 "Strobe Cső-€394.30
D
125STRHB120A
Kék3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
125STRHB120AB
Kék3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E
125STRHG120A
Zöld3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E
125STRHG120AB
Zöld----120V-
ajánlatkérés
B
125STRHR120A
Piros3.25 "-3.875 "Strobe Cső-€415.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?