Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A nagy fénykibocsátású villogó, 120V, borostyánsárga, 0.12A

Raktáron
Tétel: AA7PYD Típus: 125STRHA120AKereszthivatkozás: 16G599
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
€394.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
színekBorostyán
Áramlat0.12A AC
Átmérő3.25 "
Villog percenként65
Magasság3.875 "
Ház anyagaPolikarbonát / ABS keverék
Lámpa típusaStrobe Cső
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény300,000 XNUMX XNUMX Candela
Felszerelés1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésNEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.26
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőHázMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A nagy fényerejű kimeneti villogó, 120V, piros, 0.12A Besorolás | AA7PYC 16G598 125STRHR120APiros3.25 "-3.875 "Strobe Cső-€415.51
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB nagy fényerejű kimeneti villogó, 120V, borostyánsárga, 0.12A Besorolás | CF4MJA 125STRHA120ABBorostyán3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A nagy fényerejű kimeneti villogó, 120V, kék, 0.12A Besorolás | CF4MJB 125STRHB120AKék3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB High Light Output Strobe, 120V, kék, 0.12A Besorolás | CF4MJC 125STRHB120ABKék3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A nagy fényerejű kimenő villogó, 120V, átlátszó, 0.12A Besorolás | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB High Light Output Strobe, 120V, Clear | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A High Light Output Strobe, 120V, zöld, 0.12A Besorolás | CF4MJF 125STRHG120AZöld3-1 / 4 "NEMA 4X ház3-7 / 8 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A nagy fénykibocsátású villogó, 120V, borostyánsárga, 0.12A
€394.30 /Mértékegység