EDWARDS SIGNALING 117G-N5 alacsony profilú villogó, zöld, 120VAC, 0.02A

Tétel: CF4MBZ Modell: 117G-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
színekZöld
Jelenlegi minősítés0.02A
Átmérő2-13 / 16 "
HázNEMA 4X ház
Magasság5-11 / 32 "
Lámpa típusaxenon
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásVillogó stroboszkóp
Standard UL, CUL
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 117A-EM alacsony profilú villogó, borostyánsárga, 12 80 V, 0.35 A Besorolás | CF4MBN 117A-EMBorostyán0.35A10–110 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 117A-N5 alacsony profilú villogó, borostyánsárga, 120 VAC | CF4MBP 117A-N5Borostyán-120V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 117A-R5 alacsony profilú villogó, borostyánsárga, 240 VAC, 0.015 A Besorolás | CF4MBQ 117A-R5Borostyán0.015A240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 117B-EM alacsony profilú villogó, kék, 12 80V | CF4MBR 117B-EMKék---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 117B-N5 alacsony profilú villogó, kék, 120 VAC, 3 13/16 x 5 11/32 hüvelykes méret | CF4MBT 117B-N5Kék-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 117B-R5 alacsony profilú villogó, kék, 240 VAC | CF4MBU 117B-R5Kék---
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 117C-EM alacsony profilú villogó, 12 80V | CF4MBV 117C-EM----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 117G-N5 alacsony profilú villogó, zöld, 120VAC, 0.02A