EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDW-N5 folyamatosan bekapcsolt LED, 120 VAC, 0.022 A névleges

Tétel: CF4LKE Modell: 102LS-SLEDW-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos fény
Jelenlegi minősítés0.022A
Átmérő3"
HázNEMA 3R/4X, IP65
Magasság15-1 / 2 "
Lámpa típusaLED
Fényforrásegyenletes
Standard UL (Kanada és mi)
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EDWARDS SZIGNÁLÓ 102LS-SLEDW-G1 Folyamatos LED, 24VDC | CF4LKD 102LS-SLEDW-G1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDW-N5 folyamatosan bekapcsolt LED, 120 VAC, 0.022 A névleges