EDSAL UR2460-SK csavar nélküli polc 60 x 72 x 24 | AF4FNH 8UVA3

EDSAL UR2460-SK Csavar nélküli polc 60 x 72 x 24

Raktáron
Tétel: AF4FNH Típus: UR2460-SKKereszthivatkozás: 8UVA3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polc
DeszkázatNem
Mélység24 "
Magasság72 "
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.4
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
EDSAL UR1872-SK csavar nélküli polc 72 x 72 x 18 | AF4HWK 8XEK6 UR1872-SK18 "72 "€353.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDSAL UR2460-SK Csavar nélküli polc 60 x 72 x 24
€307.06 /Mértékegység