AMS Signature sorozat, talajfúró készletek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
352.73
€1,663.48
A
352.74
€1,648.51

Signature sorozat, talajfúró készletek

Az AMS Signature Series mini talajcsiga készletei alkalmasak talajmagok mintavételére és tesztelésére a talajtól 12 vagy 16 láb mélységig. Ezek a készletek tartalmaznak egy Signature sorozatú normál és sárfúrót (2-1/4 vagy 3-1/4 hüvelyk), négy hosszabbítót (3 vagy 4 láb), egy 18 hüvelykes gumival bevont fogantyút és egy rugalmas, Poly-Canvas tokot (fekete). ). Az AMS rendszeres csiga hengeres tengelye köré csavart csavarvonal van, vágóéllel az alján. Ez a kialakítás segít felbolygatni a talajt vagy a felszínhez közeli, kis csomókat vagy részecskéket tartalmazó mintákat. A márka sárfúrója lézerrel vágott, hengeres kialakítással rendelkezik a nehéz, nedves vagy agyagos talajok könnyű eltávolításához. Távol elhelyezett bitekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a ragadós szennyeződések bejutását a gyűjtéshez. A Signature Series gumi keresztfogantyúi nyitott fogaskerekes mechanizmussal rendelkeznek, amely könnyen tisztítja a fogaskereket. A Poly-Canvas tokok viszont segítik az értékes mintavevő berendezések tárolását és szállítását bármely helyre. Az AMS Signature Series mintavételi komponensei tovább integráltak egy nehéz menetes konfigurációba, amely robusztus és tartós kapcsolatot biztosít a csiga különböző részei, például a fej, a hosszabbítók és a fogantyúk között. Ez lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű csatlakoztatását és leválasztását mindössze 2-1/2 fordulattal, ezáltal minimálisra csökkentve az epés kockázatát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?