EDSAL MBC-3060-95 Mobile Service Bench 60 Inch Length 30 Inch Width | AB3HLY 1TGL7

EDSAL MBC-3060-95 Mobile Service Bench 60 Inch Length 30 Inch Width

Raktáron
Tétel: AB3HLY Modell: MBC-3060-95Kereszthivatkozás: 1TGL7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,709.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szolgáltatási pad
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Ajtószekrény mélysége30 "
Ajtószekrény magassága34-1 / 2 "
Ajtószekrény szélessége17-3 / 4 "
Fiókmélység24 "
Fiókmagasság4, 6, 8 "
Fiókterhelés besorolása250 font
A fiók szélessége19.5 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleNyomja
Terhelhetőség4000 font
AnyagAcél
Ajtók száma1
Fiókok száma8
Teljes magasság34 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 232.65
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód9403200030
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDSAL MBC-3060-95 Mobile Service Bench 60 Inch Length 30 Inch Width
€3,709.67 /Mértékegység