Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KFN 3AWY1

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4 x 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AC8KFN Modell: U51900.025.0150Kereszthivatkozás: 3AWY1 / 166X15

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€35.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret7 / 16 "
Hossz1.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4414
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4 x 1 1/2 L, 50PK
€35.33 /csomag