EDSAL 1 Shelf 84InH 72InW 24InD | AF3KHC 7E514

EDSAL 1 Polc 84InH 72InW 24InD

Raktáron
Tétel: AF3KHC Típus: 1Kereszthivatkozás: 7E514

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,508.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekSzürke
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás3000 font
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységNyomtávMagasságPolckapacitásSzélességÁr
EDSAL 36X18 5 POLCOK Polc 85inh 36inw 18inh | AF3JZQ 7E339 36X18 5 polcok18 "22-ga.85 "750 font36 "€353.11
EDSAL 1 szabadon álló polcok 85"x36"x22" nyitott 5 polc 750 font 22 Ga. | AF3JZR 7E340 124 "22-ga.85 "750 font36 "€408.15
EDSAL 1 szabadon álló polc, 85 x 48 x 18 hüvelyk nyitott 5 polc | AF3JZU 7E342 118 "22-ga.85 "500 font48 "€388.99
EDSAL 1 szabadon álló polcok 85"x48"x24" nyitott 5 polc 500 font 22 Ga. | AF3JZV 7E343 124 "22-ga.85 "500 font48 "€509.26
EDSAL 1 polc 84 x 36 x 18 hüvelyk Méret | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 font36 "€726.88
EDSAL 1 polc 84 x 48 x 18 hüvelyk Méret | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 font48 "€863.56
EDSAL 1 Polc 84InH 48InW 24InD | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 font48 "€996.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDSAL 1 Polc 84InH 72InW 24InD
€1,508.12 /Mértékegység