ECONOLINE 201768G-B5 porgyűjtő 115 V | AC9RXQ 3JR93

ECONOLINE 201768G-B5 porgyűjtő 115 V

Raktáron
Tétel: AC9RXQ Típus: 201768G-B5Kereszthivatkozás: 3JR93

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€750.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolószekrény porgyűjtő
AC erősítők8
dBA90
Tömlő Dia.2.5
Max. Folyam100 cfm
Max. Tömlő hossza5
Teljes mélység15 "
Teljes magasság59 "
típusTáska stílusú szűrő
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8508190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldBAMax. FolyamTeljes magasságÁr
ECONOLINE 202672-A Porgyűjtő 1/2 LE | AD8KHN 4KR11 202672-A87150 cfm65 "€1,221.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 201768G-B5 porgyűjtő 115 V
€750.83 /Mértékegység