ECONOLINE 202672-A Porgyűjtő 1/2 LE | AD8KHN 4KR11

ECONOLINE 202672-A porgyűjtő 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD8KHN Modell: 202672-AKereszthivatkozás: 4KR11

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,221.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolószekrény porgyűjtő
AC erősítők8
dBA87
Tömlő Dia.2.5
Max. Folyam150 cfm
Max. Tömlő hossza5
Teljes mélység15 "
Teljes magasság65 "
típusTáska stílusú szűrő
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8508190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldBAMax. FolyamTeljes magasságÁr
ECONOLINE 201768G-B5 porgyűjtő 115 V | AC9RXQ 3JR93 201768G-B590100 cfm59 "€750.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 202672-A porgyűjtő 1/2 LE
€1,221.00 /Mértékegység