ECONOCO SWEC/SL22 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelyk méretű, 10 lb terhelhetőség, acél | CP4BUL 45KX53

ECONOCO SWEC/SL22 Slatwall Merchandiser Shelf, 12 x 24 x 1/4 Inch Size, 10 Lb Load Capacity, Steel

Raktáron
Tétel: CP4BUL Model: SWEC/SL22Kereszthivatkozás: 45KX53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€169.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.468
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
ECONOCO EWH/SL22 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelykes méret, 10 lb terhelhetőség, acél | CP4BUM 45KX50 EWH/SL226€157.29
ECONOCO SWEC/2314 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelykes méret, 10 lb terhelhetőség, acél | CP4BUN 45KX51 SWEC/23146€137.63
ECONOCO EWH/2412 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelykes méret, 10 lb terhelhetőség, acél | CP4BUP 45KX49 EWH/24126€113.22
ECONOCO EWH/2314 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelykes méret, 10 Lb terhelhetőség, acél | CP4BUQ 45KX48 EWH/23146€133.45
ECONOCO EBL/SL22 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelykes méret, 10 font teherbírás, acél | CP4BUR 45KX47 EBL/SL226€145.56
ECONOCO SWEC/2412 Slatwall árusító polc, 12 x 24 x 1/4 hüvelykes méret, 10 lb terhelhetőség, acél | CP4BUT 45KX52 SWEC/24126€109.72
ECONOCO EBL/2412 Slatwall árusító polc, 24 x 12 x 1/4 hüvelykes méret, 10 Lb terhelhetőség, acél | CP4BUU 45KX45 EBL/24126€114.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOCO SWEC/SL22 Slatwall Merchandiser Shelf, 12 x 24 x 1/4 Inch Size, 10 Lb Load Capacity, Steel
€169.02 /csomag