Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ECO-MAX 058433-1 akkumulátorkapocs jobb könyök 3/0 mérő PK5 | AH2KTL 29GA07

ECO-MAX 058433-1 Akkumulátor csatlakozó jobb könyök 3/0 mérő PK5

Raktáron
Tétel: AH2KTL Modell: 058433-1Kereszthivatkozás: 29GA07
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
€98.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz akkumulátor terminálja
SzínkódLila
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelés / Forrasztás
Mélység46 / 73 "
NyomtávGa 3/0.
Hossz1 81 / 97 "
Max. Feszültség600V
Szélesség1 29 / 81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4173
Hajó magassága (cm)5.87
Hajó hossza (cm)11.13
Hajószélesség (cm)9.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Polaritás: Negatív
    • Igazítás: Jobb könyök

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódMélységNyomtávHosszSzélességÁr
ECO-MAX 058416-1 egyenes akkumulátorkapocs, 4. méretű szürke PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Szürke27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€74.56
ECO-MAX 058417-1 egyenes akkumulátorkapocs, 4. méretű szürke PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Szürke27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€72.83
ECO-MAX 058418-1 egyenes akkumulátorkapocs, 4. méretű szürke PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Szürke27 / 49 "4 ga.2 1 / 3 "1"€70.93
ECO-MAX 058419-1 Akkumulátorkapocs, egyenes 1-2, PK5 méretű | AH2KRX 29FZ92 058419-1Rózsaszín27 / 49 "1–2 ga.2 1 / 3 "1"€78.61
ECO-MAX 058420-1 Akkumulátorkapocs, egyenes 1-2, PK5 méretű | AH2KRY 29FZ93 058420-1Rózsaszín27 / 49 "1–2 ga.2 1 / 3 "1"€82.72
ECO-MAX 058421-1 Akkumulátor sorkapocs egyenes 1/0 mérő PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Fekete27 / 49 "Ga 1/0.2 1 / 3 "1"€77.80
ECO-MAX 058422-1 Akkumulátor sorkapocs egyenes 1/0 mérő PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Fekete27 / 49 "Ga 1/0.2 1 / 3 "1"€73.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECO-MAX 058433-1 Akkumulátor csatlakozó jobb könyök 3/0 mérő PK5
€98.40 /Mértékegység