ECLIPSE PK-2836M Általános kéziszerszámkészlet Db. 41 | AH9LHK 40JC77

ECLIPSE PK-2836M Általános kéziszerszámkészlet Db. 41

Raktáron
Tétel: AH9LHK Modell: PK-2836MKereszthivatkozás: 40JC77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,495.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Darabszám41
Fogók száma2
Csavarhúzók száma6
Kulcsok száma13
Fogókkal együtt6-1/2" oldalsó vágás, 8" kombináció
Csavarhúzók mellékelveRéselt 2.5 mm x 75 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm, Phillips # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy
Kulcsok mellékelve10" állítható, egy nyitott vég 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, egy dobozos vég 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2472
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámÁr
ECLIPSE 902-215 Általános kéziszerszámkészlet Db. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€147.23
ECLIPSE 902-218 Általános kéziszerszámkészlet Db. 11 | AH9LHL 40JC78 902-21811€224.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECLIPSE PK-2836M Általános kéziszerszámkészlet Db. 41
€2,495.09 /Mértékegység