Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ECLIPSE 902-218 Általános kéziszerszámkészlet Db. 11 | AH9LHL 40JC78

ECLIPSE 902-218 Általános kéziszerszámkészlet Db. 11

Raktáron
Tétel: AH9LHL Modell: 902-218Kereszthivatkozás: 40JC78

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€213.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Darabszám11
Fogók száma4
Csavarhúzók száma7
Fogókkal együtt8" kombináció, 6-1/2", 8" hosszú orr, 6-1/2" oldalvágás
Csavarhúzók mellékelveRéselt 0.4 mm x 2.5 mm x 75 mm, 0.8 mm x 4.0 mm x 100 mm, 1.0 mm x 5.5 mm x 125 mm, 1.2 mm x 6.5 mm x 150 mm, Phillips # 0 x 60 mm, # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaTáska

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.854
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országTW

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámÁr
ECLIPSE 902-215 Általános kéziszerszámkészlet Db. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€144.89
ECLIPSE PK-2836M Általános kéziszerszámkészlet Db. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M41€2,539.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECLIPSE 902-218 Általános kéziszerszámkészlet Db. 11
€213.29 /Mértékegység