Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ECLIPSE 902-215 Általános kéziszerszámkészlet Db. 8 | AH9LHF 40JC73

ECLIPSE 902-215 Általános kéziszerszámkészlet Db. 8

Raktáron
Tétel: AH9LHF Modell: 902-215Kereszthivatkozás: 40JC73

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€144.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Darabszám8
Fogók száma2
Csavarhúzók száma5
Fogókkal együtt6-1 / 2 "hosszú orr, 6-1 / 2" oldalra vágott
Csavarhúzók mellékelveHasított 0.4 mm x 2.5 mm x 75 mm, 0.5 mm x 3.0 mm x 100 mm, 1.0 mm x 5.5 mm x 125 mm, Phillips # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országTW

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámÁr
ECLIPSE PK-2836M Általános kéziszerszámkészlet Db. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M41€2,539.57
ECLIPSE 902-218 Általános kéziszerszámkészlet Db. 11 | AH9LHL 40JC78 902-21811€213.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECLIPSE 902-215 Általános kéziszerszámkészlet Db. 8
€144.89 /Mértékegység