Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axiális ventilátor kerek 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axiális ventilátor kerek 230v 218 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3TEP Modell: W1G130-AA25-01Kereszthivatkozás: 40N387
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
€328.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.19
CsapágyakLabda
Penge anyagÜvegszálerősítésű poliamid
CFM @ 0.000-In. SP218
dBA56
Mélység2-9 / 32 "
Elektromos kapcsolatok17.7 "vezet
Fan Dia.5-61 / 64 "
Fan RPM3200
Magasság5 61 / 64 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaÜvegszálerősítésű polipropilén
Hz50/60
IP besorolás54
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésB osztály
motor típusaAC bemenet Elektronikusan kommutált kefe nélküli DC
Szerelő szem OC6-3 / 8 "
Szerelési helyzetEgyetemes
Fázis1
AlakRound
HővédelemElektronikus
Feszültség230 VAC
Watts24
Szélesség5 61 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)21.27
HS-kód8414596090
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkPenge anyagHáz befejezéseHáz anyagaHzIP besorolásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axiális ventilátor, kerek 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Üvegszálerősítésű poliamidFekete festettÖntött alumínium50/6065158€312.69
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axiális ventilátor 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39AcéllemezFekete festettÖntött alumínium6044161 F€616.35
EBM-PAPST 614 NHU axiális ventilátor 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA műanyag-PBT műanyag--158 fok F€137.96
EBM-PAPST 8412NU axiális ventilátor 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA műanyag-PBT műanyag--158 fok F€120.48
EBM-PAPST 8314HU Axiálventilátor 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA műanyag-PBT műanyag--167 fok F€136.21
EBM-PAPST 4114NU axiális ventilátor 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA műanyagFekete festettÖntött alumínium--167 fok F€172.33
EBM-PAPST 6424U axiális ventilátor 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA műanyagFekete festettÖntött alumínium--161.60 fok F€279.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axiális ventilátor kerek 230v 218 Cfm
€328.60 /Mértékegység