Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axiális ventilátor, kerek 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9

EBM-PAPST AC6200NMU-006 axiális ventilátor kerek 206 CFM 115/230V

Raktáron
Tétel: AE3APJ Típus: AC6200NMU-006Kereszthivatkozás: 5AFY9
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
€312.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.25
CsapágyakLabda
Penge anyagÜvegszálerősítésű poliamid
CFM @ 0.000-In. SP206
dBA50
Mélység2"
Elektromos kapcsolatok17 1/2 "vezet
Fan Dia.6-3 / 4 "
Fan RPM2850
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÖntött alumínium
Hz50/60
IP besorolás65
Max. A környezet hőmérséklete.158
MotorszigetelésE osztály
motor típusaAC bemenet Elektronikusan kommutált kefe nélküli DC
Szerelő szem OC6-3 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázisegyetlen
AlakRound
HővédelemElektronikus
Feszültség115/230 AC
Watts14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.278
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8414596090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkPenge anyagHáz befejezéseHáz anyagaHzIP besorolásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axiális ventilátor kerek 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Üvegszálerősítésű poliamidFeketeÜvegszálerősítésű polipropilén50/6054158 fok F€328.60
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axiális ventilátor 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39AcéllemezFekete festettÖntött alumínium6044161 F€616.35
EBM-PAPST 614 NHU axiális ventilátor 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA műanyag-PBT műanyag--158 fok F€137.96
EBM-PAPST 8412NU axiális ventilátor 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA műanyag-PBT műanyag--158 fok F€120.48
EBM-PAPST 8314HU Axiálventilátor 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA műanyag-PBT műanyag--167 fok F€136.21
EBM-PAPST 4114NU axiális ventilátor 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA műanyagFekete festettÖntött alumínium--167 fok F€172.33
EBM-PAPST 6424U axiális ventilátor 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA műanyagFekete festettÖntött alumínium--161.60 fok F€279.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST AC6200NMU-006 axiális ventilátor kerek 206 CFM 115/230V
€312.69 /Mértékegység