Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST 614 NHU axiális ventilátor 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68

EBM-PAPST 614 NHU axiális ventilátor 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA

Raktáron
Tétel: AG2XJG Modell: 614 NHUKereszthivatkozás: 32MY68
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
€137.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
CsapágyakLabda
Penge anyagPA műanyag
CFM @ 0.000-In. SP25.3
dBA37
Mélység63 / 64 "
Elektromos kapcsolatok12.2 "vezet
Fan Dia.2-1 / 2 "
Fan RPM5600
Magasság2 23 / 64 "
Ház anyagaPBT műanyag
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésE osztály
motor típusaDC
FelszerelésKarima
Szerelő szem OC1-31 / 32 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség24 VDC
Watts2.1
Szélesség2 23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)16.19
HS-kód8414599080

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkPenge anyagHáz befejezéseHáz anyagaHzIP besorolásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axiális ventilátor kerek 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Üvegszálerősítésű poliamidFeketeÜvegszálerősítésű polipropilén50/6054158 fok F€328.60
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axiális ventilátor, kerek 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Üvegszálerősítésű poliamidFekete festettÖntött alumínium50/6065158€312.69
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axiális ventilátor 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39AcéllemezFekete festettÖntött alumínium6044161 F€616.35
EBM-PAPST 8412NU axiális ventilátor 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA műanyag-PBT műanyag--158 fok F€120.48
EBM-PAPST 8314HU Axiálventilátor 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA műanyag-PBT műanyag--167 fok F€136.21
EBM-PAPST 4114NU axiális ventilátor 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA műanyagFekete festettÖntött alumínium--167 fok F€172.33
EBM-PAPST 6424U axiális ventilátor 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA műanyagFekete festettÖntött alumínium--161.60 fok F€279.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST 614 NHU axiális ventilátor 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA
€137.96 /Mértékegység