EBM-PAPST RG90-18/06 Axiális ventilátor 115VAC 5-1/3 hüvelyk magasság 5-1/3 hüvelyk szélesség | AE3APU 5AGD9

EBM-PAPST RG90-18/06 axiális ventilátor 115 VAC 5-1/3 hüvelyk magasság 5-1/3 hüvelyk szélesség

Tétel: AE3APU Modell: RG90-18/06Kereszthivatkozás: 5AGD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos axiális ventilátor
erősítők0.24
CsapágyakLabda
Penge anyagÜvegszálerősítésű műanyag
CFM @ 0.000-In. SP27.7
dBA62
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatok13-2 / 5 "vezet az AWG 22-nél
Fan Dia.1-1 / 2 "
Fan RPM1900
Magasság5 1 / 3 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÜvegszál erősítésű műanyag horganyzott acél alappal
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.149 F
MotorszigetelésF osztály
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésKarima
Szerelő szem OC4-13 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
AlakNégyzet
HővédelemImpedancia
Feszültség115 VAC
Watts22
Szélesség5 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8414596090
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkCFM @ 0.000-In. SPMotorszigetelésmotor típusaAlakHővédelemFeszültségÁr
EBM-PAPST RLF100-11/14 lapos axiális ventilátor 24vdc 5 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség | AE3APV 5AGE9 RLF100-11 / 14167 F0.3337.7E osztályKefe nélküli DCRoundElektronikus24 VDC€204.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST RG90-18/06 axiális ventilátor 115 VAC 5-1/3 hüvelyk magasság 5-1/3 hüvelyk szélesség