Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST RLF100-11/14 lapos axiális ventilátor 24vdc 5 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 lapos axiális ventilátor 24 VDC 5 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE3APV Modell: RLF100-11/14Kereszthivatkozás: 5AGE9
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
€204.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos axiális ventilátor
erősítők0.33
CsapágyakLabda
Penge anyagÜvegszálerősítésű műanyag
CFM @ 0.000-In. SP37.7
dBA64
Mélység1"
Elektromos kapcsolatok12.2 "vezet az AWG 22-nél
Fan Dia.1"
Fan RPM5100
Magasság5"
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÜvegszál erősítésű műanyag horganyzott acél alappal
Max. A környezet hőmérséklete.167 F
MotorszigetelésE osztály
motor típusaKefe nélküli DC
Szerelő szem OC4-1/4 x 3-3/4"
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
AlakRound
HővédelemElektronikus
Feszültség24 VDC
Watts8
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8414596090
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.erősítőkCFM @ 0.000-In. SPMotorszigetelésmotor típusaAlakHővédelemFeszültségÁr
EBM-PAPST RG90-18/06 Axiális ventilátor 115VAC 5-1/3 hüvelyk magasság 5-1/3 hüvelyk szélesség | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06149 F0.2427.7F osztályÁrnyékolt poleNégyzetImpedancia115 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST RLF100-11/14 lapos axiális ventilátor 24 VDC 5 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség
€204.10 /Mértékegység