EBERBACH E8017 Blender, Explosion Proof, 115V | AX3EBA

EBERBACH E8017 Turmixgép, Robbanásbiztos, 115V

Raktáron
Tétel: AX3EBA Típus: E8017

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,484.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi turmixgép
Kapacitás4L
befejezErõs bevonattal
Magasság18 "
HP1.5 hp
Hz60 Hz
Hossz20.5 "
Sebesség10800 RPM
Feszültség115V
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.164
Származási országUS

Termék részletek:

    • Designed for use in hazardous conditions; ideal for blending mixtures of volatile substances
    • Equipped with a 1.5 hp explosion proof motor with automatic thermal reset protection
    • Provides a constant torque speed of 10800 rpm with a 4 litre holding capacity

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHPKapacitásSebességHzÁr
EBERBACH E8000 harci turmixgép rozsdamentes acél tartállyal, 4 liter, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 liter16000, 18000, 20000 / perc50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 harci turmixgép rozsdamentes acél tartállyal, 4 liter, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 liter16000, 18000, 20000 / perc50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring turmixgép, nagy teljesítményű, 115 V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
EBERBACH E8011 Waring Timer turmixgép rozsdamentes acél tartállyal, 4 liter, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
EBERBACH E8015 turmixgép, zord környezetben, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
EBERBACH E8015.35 turmixgép, zord környezetben, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
EBERBACH E8016 Lab turmixgép, nagy teljesítményű, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080-10800 ford./perc60€10,163.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E8017 Turmixgép, Robbanásbiztos, 115V
€7,484.39 /Mértékegység