EBERBACH E6145.25 Orbital Shaker, nagy, 230V | AX3DWJ

EBERBACH E6145.25 Orbital Shaker, nagy, 230V

Raktáron
Tétel: AX3DWJ Típus: E6145.25

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,702.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrbitális rázógép
Kapacitás150 lbs.
befejezErõs bevonattal
Magasság11 "
Hz50/60
Hossz34 "
Pálya Dia.1"
Sebesség30 -320 / perc
típusStandard
Feszültség230V
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.7104
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFeszültségKapacitásbefejezHzÁr
EBERBACH E6145 Orbital shaker, nagy, 115 V | AX3DWH E6145Standard 115V150 lbs.Erõs bevonattal50/60€15,246.00
EBERBACH E6145.IS.S Orbitális rázógép, rozsdamentes acél raklapállvánnyal | AX3DWL E6145.IS.SIntegrált raklapemelő állvány115 / 230V150 lbs.Rozsdamentes acél50/60€16,704.55
ajánlatkérés
EBERBACH E6145.IN Orbital shaker, távirányítós függesztővel, rozsdamentes acél | CE2EAD E6145.INInkubátor kész115 / 230V150 lbs.Rozsdamentes acél50/60€13,745.45
ajánlatkérés
EBERBACH E6145.SS Orbitális rázógép, közepes teljesítményű, 115-230 V, rozsdamentes acél | CE2EAE E6145.SSStandard 115 / 230V150 lbs.Rozsdamentes acél50/60€12,981.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E6145.25 Orbital Shaker, nagy, 230V
€9,702.00 /Mértékegység